AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0049A KIT MIX ETELEC 049A - PROMO - AP0049A

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0049A KIT MIX ETELEC 049A - PROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di avvitatori a batteria - 0

  • Alimentazione - Misto

  • Numero totale di dispositivi - 0

  • Con postazione di ricarica - no

  • Confezione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323908517

Codice prodotto

ETLAP0049A

Cod. produttore

AP0049A

Produttore

ETL

Numero di avvitatori a batteria:

0

Alimentazione:

Misto

Numero totale di dispositivi:

0

Con postazione di ricarica:

no

Confezione:

Altri

Numero di trapani:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di rettificatori:

0

Numero di pistole ad aria calda:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di lame per segatrici:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero totale di inserti per viti:

0

Numero di batterie in dotazione:

0

Opportunita da non perdere, occasioni davvero uniche, a condizioni davvero speciali. Tutto il meglio della new technology e del new trend per incoraggiare il tuo impegno e accrescere il tuo business. Fascette, nastri, tasselli, guaine, gel siliconico, lubrificanti, giunti, connettori e utensili in kit con omaggi esclusivi