AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETA - ETACR0655 CASSA RACK 6HE P=550 - CR0655

ETA
copiacopia
ETA - ETACR0655 CASSA RACK 6HE P=550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024616521

Codice prodotto

ETACR0655

Cod. produttore

CR0655

Produttore

ETA

La gamma di casse RACK e composta da tre parti in lamiera d'acciaio e varia da 6 a 21 HE. La parte centrale e proposta in due profondita: 230cm e 330cm. La chiusura tra le varie parti e garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.