ESSE-TI SRL - ESS5IG-600 4G.ROUTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000050058
Codice prodotto
ESS5IG-600
Cod. produttore
5IG-600
Produttore
ESS
4GRouter è un gateway telefonico 4G con funzionalità di router che offre connettività Internet e consente il telecontrollo dei dispositivi connessi via Wi-Fi, porta LAN o porta seriale.Il 4G Router è un dispositivo progettato specificamente per applicazioni in ambito ascensoristico, rendendolo una scelta ideale quando c’è la necessità di collegaredispositivi LAN e sistemi di allarme. Semplice da installare, vanta un design ultracompatto e batteria di backup integrata. La porta vocale analogica consente il collegamento a un sistema telefonico di emergenza, sia esistente che nuovo. Inoltre, il 4G Router supporta la VPN (Virtual Private Network), facilitando l’accesso ai dispositivi collegati al router, come la scheda di controllo dell’ascensore o il display multimediale. Esse-ti può fornire Servizi di e-VPN su richiesta. La batteria di backup è monitorata continuamente ed eventuali guasti o necessità disostituzione sono notificati tempestivamente. La soluzione è completata con l’inclusione di 1 porta seriale, che può essere configurata come RS-232, RS-485 (a seconda delle impostazioni), o CAN-Bus.