AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-TI SRL - ESS5IG-210 GATEWAY SWITCH 4G.VOLTE VOICE

ESSE-TI SRL
copiacopia
ESSE-TI SRL - ESS5IG-210 GATEWAY SWITCH 4G.VOLTE VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004178987

Codice prodotto

ESS5IG-210

Cod. produttore

5IG-210

Produttore

ESS

Il 4G.VoLTE SWITCH è l’interfaccia 4G LTE/UMTS/GSM universale con la speciale funzione INTERCOM, che permette, oltra alla trasmissione voce su rete LTE, la comunicazione e programmazione del combinatore ad esso collegato.Il modulo 4G.VoLTE SWITCH viene fornito completo di:batterie di back-up,uscita relè attivabile localmente o da remoto via SMS,ingresso per funzione Intercom,antenna con base magnetica e cavo di L= 2 m.