ESBE SRL - ESB86900200 ESBE TSA 122 230V AT-A - 86900200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 20...90 °C
Differenza regolabile - no
Valore differenziale - 6...10 K
Grado di protezione (IP) - IP30
Con tubo ad immersione - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002437369
Codice prodotto
ESB86900200
Cod. produttore
86900200
Produttore
ESB
Portata:
20...90 °C
Differenza regolabile:
no
Valore differenziale:
6...10 K
Grado di protezione (IP):
IP30
Con tubo ad immersione:
no
Carico massimo del contatto:
6 A
Tensione massima contatti:
250 V
Larghezza:
46 mm
Antideflagrante:
no
Profondità:
55 mm
Lunghezza d'inserimento:
99 mm
Altezza:
112 mm