AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB66001300 ESBE GMA431 - 66001300

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB66001300 ESBE GMA431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193055185

Codice prodotto

ESB66001300

Cod. produttore

66001300

Produttore

ESB

Serie GMA410 è un separatore idraulico per separare il circuito di riscaldamento secondario dalla fonte di riscaldamento. Le serie GMA420/430/440/450 sono collettori per gruppi di circolazione. I collettori sono disponibili per 2, 3 e su richiesta per 4 e 5 circuiti di riscaldamento.Le serie GMA500 sono collettori con separatore idraulico integrato per 2 e 3 circuiti di riscaldamento.