ESBE SRL - ESB61310200 ESBE DAA111 2X VRG430 +ARA661 WILO - 61310200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Collegamento - Filettatura esterna
Forma di esecuzione - Con miscelatore
Con kit di compressione - no
Capacità massima del boiler - 30 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7449074824601
Codice prodotto
ESB61310200
Cod. produttore
61310200
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 20
Collegamento:
Filettatura esterna
Forma di esecuzione:
Con miscelatore
Con kit di compressione:
no
Capacità massima del boiler:
30 kW
Valvola di chiusura:
sì
Con giunto:
no
Con sifone:
no
Classe di pressione dell'articolo:
PN 6
Valvola di non ritorno interscambiabile:
no
Superficie:
Altri
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
200 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
200 mm