AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB61003200 ESBE GDA311 DIRECT-20-W

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB61003200 ESBE GDA311 DIRECT-20-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002221852

Codice prodotto

ESB61003200

Cod. produttore

61003200

Produttore

ESB

Le serie GDA200 e GDA300 di ESBE sono unità di circolazione ad alimentazione diretta progettate per applicazioni in cui è richiesto un trasporto di energia nel modo più efficiente possibile. Sono munite di due valvole di chiusura con termometri, valvola di ritegno, guscio di isolamento di alta gamma e pompa di ricircolo a prestazioni elevate. Le unità dirette della serie GDA200 sono disponibili nelle dimensioni DN25 e DN32 con una pompa Wilo o Grundfos. La serie GDA300, dalle dimensioni molto compatte, è disponibile nelle dimensioni DN20 e viene fornita con una pompa Wilo con segnale di controllo PWM.