ESBE SRL - ESB43122100 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 15-3.2 G1/2 - 43122100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 15
Qualità del materiale - Altri
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1 - no
Con collegamento ad innesto 2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002592280
Codice prodotto
ESB43122100
Cod. produttore
43122100
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 15
Qualità del materiale:
Altri
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1:
no
Con collegamento ad innesto 2:
no
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Superficie:
Non trattato
Valore KVS (coefficiente di portata):
3.2
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Frequenza:
50/60 Hz
Segnale di comando:
Due punti
Comando di chiusura di emergenza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Avviso di stato:
Nessuno
Messaggio di stato impostabile:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari:
no
Con contatti terminali:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Durata:
15 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Antideflagrante:
no
Max. energia elettrica assorbita:
6 VA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Lunghezza collegamento 1:
40 mm
Lunghezza collegamento 2:
40 mm
Altezza:
132 mm
Larghezza:
91 mm
Profondità:
68 mm