ESBE SRL - ESB43101300 ESBE MBA122 G1 MM 230VAC 2-P 10NM - 43101300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Qualità del materiale - Altri
Collegamenti - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1 - sì
Con collegamento ad innesto 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193048583
Codice prodotto
ESB43101300
Cod. produttore
43101300
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Qualità del materiale:
Altri
Collegamenti:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Con collegamento ad innesto 1:
sì
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Classe di pressione dell'articolo:
PN 32
Superficie:
Nichelato
Valore KVS (coefficiente di portata):
60
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Frequenza:
50 Hz
Segnale di comando:
Due punti
Comando di chiusura di emergenza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Avviso di stato:
Nessuno
Messaggio di stato impostabile:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari:
no
Con contatti terminali:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Durata:
40 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Lunghezza collegamento 1:
41 mm
Lunghezza collegamento 2:
41 mm
Altezza:
98 mm