AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43100700 ESBE MBA122 G1/2 MM WA 230VAC 2-P 10NM - 43100700

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43100700 ESBE MBA122 G1/2 MM WA 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 15

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamenti - Altri

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

  • Con collegamento ad innesto 2 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193048521

Codice prodotto

ESB43100700

Cod. produttore

43100700

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 15

Qualità del materiale:

Altri

Collegamenti:

Altri

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 32

Superficie:

Nichelato

Valore KVS (coefficiente di portata):

20

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Frequenza:

50 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Comando di chiusura di emergenza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Ottone

Avviso di stato:

Nessuno

Messaggio di stato impostabile:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con contatti terminali:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Durata:

40 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Lunghezza collegamento 1:

58.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

59.5 mm

Altezza:

90.5 mm

Le valvole della serie MBA120 sono valvole a sfera motorizzate a 2 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA120 è disponibile in DN15-32 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio / smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.