AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43080800 ESBE VZD263 2-P 230V CPF28 25-6,0 - 43080800

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43080800 ESBE VZD263 2-P 230V CPF28 25-6,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 6

  • Collegamenti - Anello di serraggio

  • Con collegamento ad innesto 1 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193045469

Codice prodotto

ESB43080800

Cod. produttore

43080800

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Collegamenti:

Anello di serraggio

Con collegamento ad innesto 1:

Con collegamento ad innesto 2:

Con giunzione attacco 3:

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

0.5 bar

Superficie:

Non trattato

Valore KVS (coefficiente di portata):

6

Segnale di comando:

Due punti

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Materiale (del corpo):

Ottone

Frequenza:

50 Hz

Trasmissione:

Con ruote dentate

Durata:

3 s

Grado di protezione (IP):

IP40

Max. energia elettrica assorbita:

15 VA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Lunghezza collegamento 1:

56 mm

Lunghezza collegamento 2:

56 mm

Lunghezza collegamento 3:

57 mm

Altezza:

155 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

58 mm

La serie VZC, VZD è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La loro caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. L'attuatore della serie VZC ha un connettore di tipo Molex per il collegamento rapido dei cavi all'unità di controllo. L'attuatore della serie VZD è dotato di un cavo fisso e ha un grado di protezione pari a IP40.