AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43080400 ESBE VZD162 2-P 230V G1 20-6,0 - 43080400

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43080400 ESBE VZD162 2-P 230V G1 20-6,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 6

  • Collegamenti - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193045179

Codice prodotto

ESB43080400

Cod. produttore

43080400

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Classe di pressione dell'articolo:

PN 6

Collegamenti:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

0.8 bar

Superficie:

Non trattato

Valore KVS (coefficiente di portata):

6

Segnale di comando:

Due punti

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0 %

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Materiale (del corpo):

Ottone

Frequenza:

50 Hz

Trasmissione:

Con ruote dentate

Durata:

3 s

Grado di protezione (IP):

IP40

Max. energia elettrica assorbita:

15 VA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Lunghezza collegamento 1:

35 mm

Lunghezza collegamento 2:

35 mm

Lunghezza collegamento 3:

42 mm

Altezza:

141 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

58 mm

La serie VZC, VZD è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La loro caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. L'attuatore della serie VZC ha un connettore di tipo Molex per il collegamento rapido dei cavi all'unità di controllo. L'attuatore della serie VZD è dotato di un cavo fisso e ha un grado di protezione pari a IP40.