ESBE SRL - ESB31702600 ESBE VTA572 30-70 C G1 1/4 25-4,8 - 31702600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 25
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura - 30...70 °C
Con collegamento ad innesto 2 - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074824519
Codice prodotto
ESB31702600
Cod. produttore
31702600
Produttore
ESB
Diametro interno nominale:
DN 25
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Campo di regolazione temperatura:
30...70 °C
Con collegamento ad innesto 2:
no
Funzione disinfettante:
Nessuno
Portata minima:
sì
Con rubinetto:
no
Con indicatore di posizione:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Impostazione bloccabile:
no
Valore KVS (coefficiente di portata):
4.8
Lunghezza collegamento 1:
40 mm
Lunghezza collegamento 2:
40 mm
Altezza manopola/volantino:
62 mm


