AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52 C G1 20-2,8 - 31580100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52 C G1 20-2,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Collegamenti - Filettatura esterna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 2.8

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193046053

Codice prodotto

ESB31580100

Cod. produttore

31580100

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 20

Collegamenti:

Filettatura esterna

Valore KVS (coefficiente di portata):

2.8

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

3 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.5 %

Valore KVs bypass:

2.8

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

42 mm

Lunghezza collegamento 2:

42 mm

Lunghezza collegamento 3:

62 mm

La serie VTD500 è costituita da valvole termostatiche con impostazione della temperatura regolabile per applicazioni di deviazione. La temperatura di deviazione può essere impostata in un range di 42-52°C. Quando la temperatura del liquido in ingresso è inferiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta A. Quando la temperatura del liquido in ingresso è superiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta B.