AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31525000 ESBE VMD322 G1+R3/4 42-52 C

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31525000 ESBE VMD322 G1+R3/4 42-52 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna

  • Forma di esecuzione - Con miscelatore

  • Con kit di compressione - no

  • Valvola di chiusura - no

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193045285

Codice prodotto

ESB31525000

Cod. produttore

31525000

Produttore

ESB

Collegamento:

Filettatura esterna

Forma di esecuzione:

Con miscelatore

Con kit di compressione:

no

Valvola di chiusura:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Con giunto:

no

Con sifone:

no

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Valvola di non ritorno interscambiabile:

no

Superficie:

Non trattato

Serie VMD300 idoneo per l’integrazione con caldaia a gas dell’acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa. La temperatura di commutazione nel Solar Kit VMD è completamente regolabile tra 42 e 52 gradi per ottimizzare l'efficienzaenergetica a favore dell'energia rinnovabile.