ESBE SRL - ESB21150800 ESBE VLA121 PN16 RP2 DN50-38 - 21150800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 50
Collegamento 1 - Altri
Materiale (del corpo) - Ghisa
Qualità del materiale - Altri
Collegamento 2 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7330193025379
Codice prodotto
ESB21150800
Cod. produttore
21150800
Produttore
ESB
Diametro nominale collegamento 1:
DN 50
Collegamento 1:
Altri
Materiale (del corpo):
Ghisa
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Valore KVS (coefficiente di portata):
38
Diametro nominale collegamento 2:
DN 50
Superficie:
Rivestito
Caratteristiche messa a terra:
Equipercentuale
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
6 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza collegamento 1:
90 mm
Lunghezza collegamento 2:
59 mm