AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB13020800 ESBE VRG131 25-6.3 & ARA661 - 13020800

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB13020800 ESBE VRG131 25-6.3 & ARA661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Collegamenti - Altri

  • Con collegamento ad innesto 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193042093

Codice prodotto

ESB13020800

Cod. produttore

13020800

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Collegamenti:

Altri

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1 bar

Superficie:

Non trattato

Valore KVS (coefficiente di portata):

6.3

Segnale di comando:

A tre punti

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.05 %

Caratteristiche messa a terra:

Lineare

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Materiale (del corpo):

Ottone

Frequenza:

50 Hz

Trasmissione:

Con ruote dentate

Durata:

120 s

Grado di protezione (IP):

IP41

Max. energia elettrica assorbita:

5 VA

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Lunghezza collegamento 1:

41 mm

Lunghezza collegamento 2:

41 mm

Lunghezza collegamento 3:

41 mm

Altezza:

88 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

111 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.