AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB12550500 ESBE 93P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355 - 12550500

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB12550500 ESBE 93P PROP MULTI 24V 60-390S 30-355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10V / 4-20mA

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Coppia - 15 Nm

  • Adatto per valvola -

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002803560

Codice prodotto

ESB12550500

Cod. produttore

12550500

Produttore

ESB

Segnale di comando:

0-10V / 4-20mA

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Coppia:

15 Nm

Adatto per valvola:

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

no

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

no

Durata:

390 s

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Max. energia elettrica assorbita:

5 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Campo di lavoro regolabile:

Contatti ausiliari opzionale:

Profondità:

117 mm

Temperatura ambiente:

-15...55 °C

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

355 °

Raccordo a valvola:

A seconda del marchio

Larghezza:

135 mm

Altezza:

96 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

L'attuatore proporzionale serie 90, 15 Nm, è destinato alle applicazioni di miscelazione, deviazione e controllo di flusso. L'attuatore è progettato per il funzionamento con valvole serie F (DN15 – DN150). La serie può essere facilmente regolata manualmente mediante un sezionatore e una leva.Il 90P può essere controllato da un segnale di controllo della tensione o della corrente e offre una regolazione precisa della valvola. Una piattaforma flessibile consente al 90P di funzionare con diverse impostazioni del tempo di rotazione (60-390 s) e diversi angoli di rotazione (90-355). Il 90P è un connubio perfetto di flessibilità e forza, il che lo rende la scelta ideale per qualsiasi applicazione.