AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11620700 ESBE VRG232 25-10 G 1 - 11620700

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11620700 ESBE VRG232 25-10 G 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Collegamenti - Filettatura esterna

  • Valore KVS (coefficiente di portata) - 10

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Caratteristiche messa a terra - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193036153

Codice prodotto

ESB11620700

Cod. produttore

11620700

Produttore

ESB

Diametro interno nominale:

DN 25

Collegamenti:

Filettatura esterna

Valore KVS (coefficiente di portata):

10

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Caratteristiche messa a terra:

Lineare

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Max. differenza di pressione in posizione aperta:

1 bar

Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):

0.5 %

Valore KVs bypass:

10

Con collegamento ad innesto 1:

no

Con collegamento ad innesto 2:

no

Con giunzione attacco 3:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

20.5 mm

Lunghezza collegamento 2:

82 mm

Lunghezza collegamento 3:

20.5 mm

Le valvole della serie VRG230 sono valvole a 3 vie idonee per commutazione con porta intermedia. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.