AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0097132 RC 14.32 IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032 - 0097132

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0097132 RC 14.32 IP44 220-240V GRIGIO RAL 7032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278950118

Codice prodotto

OER0097132

Cod. produttore

0097132

Produttore

OER

Ventilatore completo di griglia a profilo sporgente e di filtro, motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata. IP44, RAL 7032. Portata con filtro/ S filtro: 180/270 mc/h