AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0092635 G15 S IP54 GRIGIO RAL 7035

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0092635 G15 S IP54 GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278210304

Codice prodotto

OER0092635

Cod. produttore

0092635

Produttore

OER

Griglie a profilo piatto per l’espulsione dell’aria fornite già complete di filtro, disponibili con grado di protezione IP54 o IP44. Filtri ad alto rendimento in fibra sintetica. Grado di protezione alla fiamma F1 secondo Norma DIN 53438.