AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0086000 HE 30 - 0086000

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0086000 HE 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278930004

Codice prodotto

OER0086000

Cod. produttore

0086000

Produttore

OER

Resistenza anti condensa che previene il formarsi della condensa all'interno di un quadro elettrico, mantenendo una temperatura minima. Il loro utilizzo e di supporto per il corretto funzionamento degli altri componenti presenti nel quadro elettrico. Realizzate in alluminio anodizzato, integrano al loro interno un termistore PTC. Potenza nom: 30W