AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0085910 AC RM 080 - 0085910

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0085910 AC RM 080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278930325

Codice prodotto

OER0085910

Cod. produttore

0085910

Produttore

OER

Condizionatore d'aria per montaggio sulla parete superiore del quadro, gestione termica indipendente dalla temperatura esterna, soddisfano l'esigenza di mantenere separato l'ambiente interno al quadro dall'ambiente esterno, ventilatori interni ed esternicon motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata, corpo in lamiera di acciaio verniciato color grigio RAL 7035; vengono utilizzati quando la temperatura interna richiesta e inferiore a quella esterna o quando viene richiesto un elevato grado di protezione