AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0075820 TXQ M 860 230V - 0075820

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0075820 TXQ M 860 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278900021

Codice prodotto

OER0075820

Cod. produttore

0075820

Produttore

OER

Torrino di aerazione per estrarre e convogliare l’aria all’esterno.Grado di protezione IP24.Grado di protezione lato armadio: IP44.Temperatura max di funzionamento: 60° C.Estrema facilità d’installazione grazie al collegamento elettrico ed al fissaggio del torrino dall’interno del quadro.Basso consumo energetico e ridotta rumorosità.Corpo in lamiera di acciaio verniciato colore grigio RAL7035.Griglia di protezione anti-infortunistica.Motoventola centrifuga auto-pulente a pale rovesce sucuscinetti a sfera.Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alla Norma EN 60335 – 2 -80.Velocità regolabile con l’utilizzo dei regolatori RGM 2 oppure RGE (opzionali).È necessario prevedere l’installazione di una griglia di ingresso aria nella parte inferiore del quadro.