AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0075500 TXP 18 T - 0075500

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0075500 TXP 18 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278240424

Codice prodotto

OER0075500

Cod. produttore

0075500

Produttore

OER

Torrino trifase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp max aspirata: 60?, 6 poli, portata: 18800 mc/h