EP SPA - OER0075400 TXP 15 T - 0075400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278240417
Codice prodotto
OER0075400
Cod. produttore
0075400
Produttore
OER
Torrino trifase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp max aspirata: 60?, 6 poli, portata: 14200 mc/h