EP SPA - OER0074800 TXP 7 T - 0074800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278240349
Codice prodotto
OER0074800
Cod. produttore
0074800
Produttore
OER
Torrino trifase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp max aspirata: 60?, 4 poli, portata: 5700 mc/h