EP SPA - OER0074500 TXP 10 M - 0074500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278240370
Codice prodotto
OER0074500
Cod. produttore
0074500
Produttore
OER
Torrino monofase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp maxaspirata: 60?, 4 poli, portata: 5700 mc/h