AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0074400 TXP 8 M - 0074400

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0074400 TXP 8 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278240356

Codice prodotto

OER0074400

Cod. produttore

0074400

Produttore

OER

Torrino monofase che gestisce portate d'aria medio alte con pressioni che superano le perdite di carico di lunghi condotti, estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o direttamente dall'ambiente, di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincato, griglia di protezione anti-infortunistica, corpo e ventola in lamiera d'acciaio sinzato, cappello in materiale plastico, temp maxaspirata: 60?, 4 poli, portata: 4200 mc/h