AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0073204 AXIA TT 25 4M - 0073204

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0073204 AXIA TT 25 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278260330

Codice prodotto

OER0073204

Cod. produttore

0073204

Produttore

OER

Aspiratore elicoidale monofase ad elevate prestazioni con motore ad alta tecnologia ; applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti,con griglia anti-infortunistica; Corpo e griglia in acciaio verniciato e ventola in lamiera d'acciaio verniciato o in materiale plastico. Prodotto di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore ad induzione montato su cuscinetti a sfera, 4 poli, Portata: 1000 mc/h