AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0073201 AXIA TT 20 2M - 0073201

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0073201 AXIA TT 20 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278260309

Codice prodotto

OER0073201

Cod. produttore

0073201

Produttore

OER

Aspiratore elicoidale monofase ad elevate prestazioni con motore ad alta tecnologia ; applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti,con griglia anti-infortunistica; Corpo e griglia in acciaio verniciato e ventola in lamiera d'acciaio verniciato o in materiale plastico. Prodotto di lunga durata grazie all'utilizzo di un motore ad induzione montato su cuscinetti a sfera, 2 poli, Portata: 900 mc/h