EP SPA - OER0023620 ICON 200 WIRELESS - 0023620
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278501020
Codice prodotto
OER0023620
Cod. produttore
0023620
Produttore
OER
ICON e la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non e possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.Recuperatore di calore decentralizzato a flusso alternato con apertura basculante . Diam. 200mm. Portata 100 mc/h. Versione WIRELESS. . Sensore di umidita e crepuscolare integrati, che consentono varie modalita di funzionamento automatiche con il telecomando;Possibilita di gestire fino a 16 unita all?interno di un sistema in modalita master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches e comunicazione via wireless ;4 velocita impostabili (di cui una funzione notte). Telecomando incluso.Possibilita d?incassare il prodotto con il KIT incasso compreso nella confezione