EP SPA - OER0010540 GHOST 160 ACTIVE - 0010540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278500696
Codice prodotto
OER0010540
Cod. produttore
0010540
Produttore
OER
GHOST e la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non e possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.Recuperatore di calore decentralizzato a flusso alternato con apertura basculante diam. 160mm. Portata 60 mc/h. Versione ACTIVE. Telecomando con display (accessorio venduto separatamente). Sensore di umidita e crepuscolare integrati, che consentono varie modalita di funzionamento automatiche con il telecomando;Possibilita di gestire fino a 16 unita all?interno di un sistema in modalita master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches e comunicazione via cavo;3 velocita impostabili (piu funzione notte)