AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - OER0010520 GHOST 100 WIRELESS - 0010520

EP SPA
copiacopia
EP SPA - OER0010520 GHOST 100 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278500672

Codice prodotto

OER0010520

Cod. produttore

0010520

Produttore

OER

GHOST e la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non e possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.Recuperatore di calore decentralizzato a flusso alternato con apertura basculante diam. 100mm. Portata 30 mc/h. Versione WIRELESS. Telecomando con display (accessorio venduto separatamente). Sensore di umidita e crepuscolare integrati, che consentono varie modalita di funzionamento automatiche con il telecomando;Possibilita di gestire fino a 16 unita all?interno di un sistema in modalita master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches e comunicazione wireless;3 velocita impostabili (piu funzione notte)