EP SPA - OER0010200 TEMPERO ECO 150 CERAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278500016
Codice prodotto
OER0010200
Cod. produttore
0010200
Produttore
OER
Tempero Eco Ceram è studiato per essere utilizzato nei locali nobili della casa (es: soggiorno, sala da pranzo, camera da letto). La versione Eco Ceram Base può essere installata singolarmente, anche se la massima efficienza del prodotto si ottiene conun’installazione di coppia. Le versioni Eco Ceram Active e Eco Ceram Wireless infatti, grazie alla loro tecnologia di sincronizzazione, permettono di installare due o più prodotti che comunicano tra loro.La versione Base è dotata di: Serranda automatica di chiusura interna ed invisibile.Interruttore ON/OFF e interruttore due velocità (remotabili).Segnalatore visivo per le funzioni.