AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EP SPA - LZNL0T104090BL40100 T10 100W 4000K 90° ON/OFF IP66 GREY - L0T104090BL40100

EP SPA
copiacopia
EP SPA - LZNL0T104090BL40100 T10 100W 4000K 90° ON/OFF IP66 GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278585488

Codice prodotto

LZNL0T104090BL40100

Cod. produttore

L0T104090BL40100

Produttore

OER

SOSPENSIONE A LED LANZINI SERIE T MODELLO T10: per Impianti industriali/ Magazzini e depositi/ Palestre; Corpo in alluminio pressofuso; 100W; 4000K; ottica simmetrica 90?; driver on/off; IP66; grigio RAL 7015