ENTRADE SRL - ENDSWO-D1000C16 UPS ON-LINE CEI-016 1000VA 900W AUT. 60M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070251425
Codice prodotto
ENDSWO-D1000C16
Cod. produttore
SWO-D1000C16
Produttore
END
Gli UPS ENTRADE della Serie SWAP ON-LINE DIGIT PRO C16 garantiscono l'alimentazione elettrica ottimale per le bobine di sgancio e per i rele' di protezione dei quadri MT. Grazie alla RISERVA DI CARICA nelle batterie consente di mantenere il riarmo della bobina ed il ripristino della piena funzionalita' della cabina. Gamma prodotti conforme alla normativa CEI-016. L'UPS e' dotato di n.5 contatti puliti di allarme di serie e consente l'espansione dell'autonomia grazie all'aggiunta di battery-pack esterni opzionali. La tecnologia On-Line a Doppia Conversione con PF 0.9 oltre alla gestione tramite DSP e ad un ampio range di tensione in ingresso, rappresentano l'espressione dell'ultima tecnologia applicata ai Gruppi di Continuita' di fascia Professionale.Tutti i ns. Gruppi di Continuità sono progettati per poca manutenzione, robusti, efficienti, in grado di durare nel tempo e garantiti 24 mesi batterie incluse.