ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKPA02B PRESA AUTOM. MULTI FIT - BIANCA - PA02B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con interruttore a pedale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8051160531073
Codice prodotto
ENKPA02B
Cod. produttore
PA02B
Produttore
ENK
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con interruttore a pedale:
no
Colore:
Bianco
Grazie al loro design moderno e accattivante le nostre prese aspiranti sono adatte per l’inserimento in qualsiasi tipologia abitativa. Progettate per poter essere coordinate alle placche dei principali produttori, soddisfano le esigenze estetiche di qualsiasi ambiente. Gli speciali polimeri con cui le prese vengono realizzate permettono una resistenza all’usura praticamente illimitata. La versione automatica GO AIR permette la messa in funzione dell’impianto direttamente all’apertura della presa aspirante.


