ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE10 HTA 2.0 - CE10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Potenza assorbita - 1900 W
Potenza aria - 685 AirWatt
Vuoto - 300 mbar
Portata d'aria - 260 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8051160530229
Codice prodotto
ENKCE10
Cod. produttore
CE10
Produttore
ENK
Tensione di esercizio:
230 V
Potenza assorbita:
1900 W
Potenza aria:
685 AirWatt
Vuoto:
300 mbar
Portata d'aria:
260 m³/h
Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE10 - HTA 2.0


