ENKE AIR TECHNOLOGIE - ENKCE09 CENTRALE ASPIRANTE I.VAC.4.0 - CE09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 230 V
Potenza assorbita - 1900 W
Potenza aria - 690 AirWatt
Vuoto - 3100 mbar
Portata d'aria - 260 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8051160532810
Codice prodotto
ENKCE09
Cod. produttore
CE09
Produttore
ENK
Tensione di esercizio:
230 V
Potenza assorbita:
1900 W
Potenza aria:
690 AirWatt
Vuoto:
3100 mbar
Portata d'aria:
260 m³/h
Aspirapolvere per impianto centralizzato, marca ENKE SRL, modello ENKCE09 - CENTRALE ASPIRANTE I.VAC.4.0


