AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90200015 ZEROCO2 SUN CHARGER 22 KW - PRESA TIPO 2 - 90200015

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90200015 ZEROCO2 SUN CHARGER 22 KW - PRESA TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003386222

Codice prodotto

ENY90200015

Cod. produttore

90200015

Produttore

ENY

zeroCO2 sun chargerMonofase e TrifaseLe wall box di ricarica zeroCO2 sun charger monofase, da 7 kW di potenza, e trifase, da 22 kW di potenza, sono la soluzione ottimale per la mobilità elettrica ad uso residenziale e commerciale.Grazie all’accessorio RDR-EV (ripartitore dinamico di ricarica) la potenza disponibile viene ripartita in maniera ottimizzata fra tutte le wallbox collegate sullo stesso POD.Integrabile con tutti i prodotti della gamma zeroCO2, viene fornita con un cavo di ricaricalungo 5 m.Tramite l'App di monitoraggio gratuita è possibile gestire il controllo dinamico della potenza assorbita.Utilizza lo stesso meter dell'inverter oppure funziona anche Stand-alone con meter (senza inverter).