ENERGY SPA - ENY90080540 ZERO CO2 ISLAND 6K - INVERTER MONOFASE O - 90080540
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003264131
Codice prodotto
ENY90080540
Cod. produttore
90080540
Produttore
ENY
zeroCO2 island OFF-GRIDQuesti inverter sono dedicati per le applicazioni off-grid.Potenza fotovoltaica max. 4 kW, potenza in uscita 5 kW.Dotato di MPPT in alta tensione, può funzionare senza batterie alimentato da rete e/o PV.Può essere collegato in parallelo in monofase o trifase fino a nove unità per una potenza complessiva massima pari a 45 kW.