AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90051106 SOLIS-110K-5G-PRO - INVERTER TRIFASE 110 - 90051106

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90051106 SOLIS-110K-5G-PRO - INVERTER TRIFASE 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003322718

Codice prodotto

ENY90051106

Cod. produttore

90051106

Produttore

ENY

Trifase Solis (80-110)K-5G-ProInverter di stringa TrifaseIl nuovo e aggiornato inverter di stringa trifase Solis 5G-Pro da 80 kW, 100 kW e 110 kW di potenza, ha più capacità di corrente sulle singole stringhe.E' dotato di 6/8 MPPT indipendenti per le diverse taglie e compatibile moduli bifacciali.E' possibile effettuare l'aggiornamento remoto del firmware.