AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90051084 SOLIS S5-GC40K - INVERTER TRIFASE 40 KW, - 90051084

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90051084 SOLIS S5-GC40K - INVERTER TRIFASE 40 KW,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002590330

Codice prodotto

ENY90051084

Cod. produttore

90051084

Produttore

ENY

Solis Trifase S5-GC (25-40)KInverter di stringa TrifaseInverter di stringa Trifase da 25 - 30 e 60 kW di potenza.Supporta i nuovi moduli ad alta potenza consentendo la riduzione dei costi di installazione con la corrente di stringa fino a 16A.E' dotato di protezione AFCI per ridurre il rischio incendio.