ENERGY SPA - ENY90051082 SOLIS S5-GC30K - INVERTER TRIFASE 30 KW, - 90051082
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002671701
Codice prodotto
ENY90051082
Cod. produttore
90051082
Produttore
ENY
Solis Trifase S5-GC (25-40)KInverter di stringa TrifaseInverter di stringa Trifase da 25 - 30 e 60 kW di potenza.Supporta i nuovi moduli ad alta potenza consentendo la riduzione dei costi di installazione con la corrente di stringa fino a 16A.E' dotato di protezione AFCI per ridurre il rischio incendio.