ENERGY SPA - ENY90051078 SOLIS S5-GR3P20K - INVERTER TRIFASE 20 K - 90051078
K.jpg?84758679856B6090A3B4C0AEC56483697D8CA678A264586A7D77846E9D659AA4B7&ts=1758322109115)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002165811
Codice prodotto
ENY90051078
Cod. produttore
90051078
Produttore
ENY
Solis Trifase S5-GR3P(6-20)KInverter di stringa TrifaseGli Inverter trifase di stringa Solis da 6 a 20 kW di potenza con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano la soluzione ottimale per impianti residenziali e commerciali/piccoli industriali.Gli inverter Solis trifase lavorano già a bassi range di tensione in ingresso, con una soglia di attivazione di 180V.Questo tipo di inverter può essere parallelizzato con gli inverter trifase ibridi.