AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90051058 SOLIS S6-GR1P3K - INVERTER MONOFASE 3000

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90051058 SOLIS S6-GR1P3K - INVERTER MONOFASE 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002319818

Codice prodotto

ENY90051058

Cod. produttore

90051058

Produttore

ENY

Solis Monofase S6-GR1P (3-6)KInverter di stringa MonofaseGli inverter monofase di stringa Solis di potenza da 3 a 6 kW con doppio MPPT e sezionatore DC rappresentano una soluzione ottimale per gli impianti residenziali.Questi inverter hanno un range ampio di tensione in ingresso per consentirti di raccogliere la massima quantità di energia possibile dall’impianto fotovoltaico.