AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90050955 ZERO CO2 LARGE 6 - INVERTER SOLIS - RHI- - 90050955

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90050955 ZERO CO2 LARGE 6 - INVERTER SOLIS - RHI-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003430147

Codice prodotto

ENY90050955

Cod. produttore

90050955

Produttore

ENY

zeroCO2 large 5-10 kWInverter ibrido Trifase per accumuloInverter ibridi trifase con potenze che variano da 6 a 10 kW. Ideali per applicazioni residenziali, possono essere impiegati anche per realizzazioni commerciali e industriali grazie alla possibilità di essere installati in parallelo fino a 10 unità (100 kW max). Sono compatibili con la famiglia di batterie in alta tensione Pylontech. Così come per gli zeroCO2 small, anche per gli inverter large è disponibile la funzione back-up, realizzabile anche nel collegamento delle unità in parallelo.