AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ENERGY SPA - ENY90050880 ZERO CO2 SMALL 3.6 - INVERTER SOLIS-S5EH - 90050880

ENERGY SPA
copiacopia
ENERGY SPA - ENY90050880 ZERO CO2 SMALL 3.6 - INVERTER SOLIS-S5EH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003430093

Codice prodotto

ENY90050880

Cod. produttore

90050880

Produttore

ENY

zeroCO2 small 3-6 kWInverter ibrido Monofase per accumuloInverter ibridi monofase progettati per applicazioni residenziali con potenze da 3 a 6 kW. Ideali per applicazioni indoor o outdoor, raffreddati a convezione naturale, sono particolarmente silenziosi, facili da installare, affidabili e durevoli. In contro-tendenza con l’offerta del mercato sono dotati di un ampio display grafico, che attraverso un sinottico della rete domestica, consente un’immediata lettura dei dati di funzionamento direttamente sulla macchina. Questi inverter possono essere abbinati a batterie Pylontech ed LG Chem. Dispongono di serie della funzione back-up che consente di alimentare i carichi privilegiati in caso di black-out.